Mehanički magnetski mjerni stativ 420 mm

Artikl br.: 441100 420
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
63 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Istovar 420 mm
Priključni navoj M10
Usmjerenje priključnog navoja bočno
Snaga prianjanja 1.000 N
Duljina magnetske noge 81 mm
Širina magnetske noge 50 mm
Visina magnetske noge 55 mm
Vrsta proizvoda Mjerni stativ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 441100 420
EAN / GTIN 4260180711073
Broj proizvođača 105376

Opis

Izvedba:

Mehaničko središnje stezanje svih zglobova. Silu stezanja se može regulirati kontinuirano. Preklopivo magnetsko postolje s prizmatičnim postoljem. Može se postići svaki položaj unutar radnog područja. Precizno namještanje s velikom stabilnošću. Držač mjernog sata za mjerne satove s ⌀ drške 8 mm ili prizmom.

Opseg isporuke:

Magnetno postolje br. 440868 vel. 2.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu