Hidrauličko polužje mjernog stativa (bez noge) s mehaničkim preciznim podešavanjem na držaču sata, duljina: 300mm

Artikl br.: 440840 300
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
96 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Istovar 300 mm
Priključni navoj M8 vanjski navoj
Usmjerenje priključnog navoja centralno
Snaga prianjanja 800 N
Vrsta proizvoda Mjerni stativ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 440840 300
EAN / GTIN 4260180710076
Broj proizvođača 104317

Opis

Izvedba:

Hidraulički mjerni stativ sa središnjim stezanjem. Jedna ruka može ostati slobodna za podešavanje mjernog sata. Svi zglobovi se ukrućuju pomoću centralnog gumba. Patentirani mehanizam s visokim pritiskom, stoga je potrebno samo lagano pritezanje kotačića. Uljna hidraulika je dvostrukim brtvilom osigurana protiv mogućnosti istjecanja ulja. Sila stezanja može se regulirati bezstupanjski. Zglobne ručice moguće je okretati za 360° i zakretati za više od 180° na postolju stalka. Držač mjernog sata za mjerne satove s ⌀ drške 8 mm ili prizmom.
Bez postolja.

Napomena:

Hidraulički mjerni stativ prilikom otvorenog pritezanja podnosi velike temperaturne oscilacije. Pritom ulju treba određeno vrijeme dok ne izjednači temperaturu. U pritegnutom stanju moguće je dosegnuti maksimalnu temperaturnu razliku od 15 °C bez velikih oscilacija tlaka. To može dovesti do oštećenja stativa ili držanog predmeta.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu