{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Tvornička norma | |
± mjerno područje | 120 µm | |
Očitavanje | 1 µm | |
Snaga mjerenja | 3,5 N | |
Fini podizaj | 4 mm | |
⌀ stezne drške h6 | 28 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Duljina | 212 mm | |
širina | 125 mm | |
Visina | 34 mm | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Mjerni sat |
Broj artikla | 434675 120/1 | |
EAN / GTIN | 4059192014711 | |
Broj proizvođača | 4338100 |