{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Norma proizvođača | |
Mjerno područje | 5 mm | |
Vrijednost skale | 0,001 mm | |
Očitavanje po okretu kazaljke | 0,2 mm | |
Raspon odstupanja fe | 10 µm | |
Ukupan raspon odstupanja fges | 12 µm | |
Snaga mjerenja | 0,4 N - 1,5 N | |
Mjerna tehnika | analogno | |
⌀ kućišta | 58 mm | |
Vrsta proizvoda | Mjerni sat |
Broj artikla | 433200 5/58 | |
Broj proizvođača | 2119SB-10 |