{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Norma proizvođača | |
Mjerno područje | 1 mm | |
Vrijednost skale | 0,001 mm | |
Očitavanje po okretu kazaljke | 0,2 mm | |
Raspon odstupanja fe | 5 µm | |
Ukupan raspon odstupanja fges | 7 µm | |
Snaga mjerenja | 0,9 N - 1,5 N | |
Mjerna tehnika | analogno | |
⌀ kućišta | 58 mm | |
Vrsta proizvoda | Mjerni sat |
Broj artikla | 433200 1/58 | |
Broj proizvođača | 2109SB-10 |