{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 878 | |
Mjerno područje | 5 mm | |
Vrijednost skale | 0,01 mm | |
Očitavanje po okretu kazaljke | 1 mm | |
Odstupanje mjerenja MPE (raspon mjerenja) | 12 µm | |
Snaga mjerenja | 0,6 N - 1 N | |
Mjerna tehnika | analogno | |
⌀ kućišta | 40 mm | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Mjerni sat |
Broj artikla | 432505 5/40 | |
EAN / GTIN | 4045197199591 | |
Broj proizvođača | 432505 5/40 |