{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 863 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | |
Mjerno područje | 80 mm - 100 mm | |
Očitavanje | 0,001 mm | |
Očitavanje | mm / cola | |
Granica odstupanja | 0,005 mm | |
Prihvat | RS232C sučelje; USB-sučelje | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Dimenzija a | 0,5 mm | |
Standardna mjerna dubina | 85 mm | |
Dubina mjerenja s produžetkom | 235 mm | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Uređaji za mjerenje provrta u 3 točke |
Broj artikla | 428760 80-100 |