Garnitura XT unutarnjih mikrometara, mjerno područje: 50-100mm

Artikl br.: 428550 50-100
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 157,41 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 863
  • Podjela mjernog bubnja: 1/50
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 863
Mjerno područje 50 mm - 100 mm
Podjela mjernog bubnja 1/50 mm
Mjerna tehnika analogno
Broj mjernih vijaka 3
Broj prstenova za namještanje 2
Prsten za namještanje ⌀ 65 / 80 mm
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Unutarnji mikrometar s 3 točke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 428550 50-100
EAN / GTIN 5051102077785

Opis

Izvedba:

XT unutarnji mikrometar u 3 točke. Otvrdnjena, brušena mjerna vretena.Mjerni bubanj s crno utisnutom skalom, svi dijelovi za očitavanje matirano kromirani. Račna za konstantnu mjernu silu. Svi uređaji sadrže serijski broj i potvrdu o ispitivanju.

Upotreba:

Osnovne i prolazne rupe, bridovi za centriranje.

Opseg isporuke:

Unutarnji mikrometar br. 428500, prsteni za namještanje s UKAS certifikatom.

Dodatni pribor:

Prsteni za namještanje br. 484030, produžetak br. 428510.

Zamjenski dio:

Mjerne glave br. 428605.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Garnitura XT unutarnjih mikrometara, mjerno područje: 50-100mm

Garnitura XT unutarnjih mikrometara, mjerno područje: 50-100mm

na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
2.698,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
51 dijelovi na zalihi
1.944,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Broj mjernih vijaka 3 4
Prsten za namještanje ⌀ 65 / 80 mm 62 / 87 mm
Podjela mjernog bubnja 1/50 mm 1/50 mm
Standard DIN 863 Standard proizvođača
Pakiranje stabilna kutija stabilna kutija
Mjerna tehnika analogno analogno
Vrsta proizvoda Unutarnji mikrometar s 3 točke Unutarnji mikrometar s 3 točke

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu