{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Područja primjene, unutarnje | 18 mm - 135 mm | |
Područja primjene, vanjsko | 6 mm - 130 mm | |
Snaga mjerenja | 2,6 N | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Duljina | 202 mm | |
širina | 167 mm | |
Vrsta proizvoda | Uređaj za mjerenje u 2 točke |
Broj artikla | 428030 135 | |
EAN / GTIN | 4045197412089 | |
Broj proizvođača | 428030 135 |