{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Tvornička norma | |
Mjerno područje | 25 mm - 50 mm | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Granica odstupanja | 4 µm | |
Podjela mjernog bubnja | 1/100 mm | |
Vreteno ⌀ | 8 mm | |
Mjerni bubanj ⌀ | 24 mm | |
Osjetilna račna | Da | |
Blokada | steznom napravom | |
Izvedba vretena | kaljen, brušen | |
Mjerni tanjur | Da | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Izvedba dijelova za očitavanje | gravirano, crno | |
Izvedba upravljačkih elemenata | Izolacijska zaštita za ruke | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Mikrometar |
Broj artikla | 422990 25-50 | |
EAN / GTIN | 4250099616361 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Mikrometar s tanjurastim mjernim površinama ⌀ 25mm, mjerno područje: 25-50mm
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
554,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
66 dijelovi na zalihi
379,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
96 dijelovi na zalihi
263,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
315,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Mjerno područje | 25 mm - 50 mm | 25 mm - 50 mm | 25 mm - 50 mm | 25 mm - 50 mm |
Podjela mjernog bubnja | 1/100 mm | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Standard | Tvornička norma | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
Vreteno ⌀ | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Pakiranje | stabilna kutija | stabilna kutija | stabilna kutija | stabilna kutija |
Vrsta proizvoda | Mikrometar | Mikrometar | Mikrometar | Mikrometar |