{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | ISO 13385 | |
Mjerno područje | 0 mm - 100 mm | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Očitavanje | 0,0005 col | |
Očitavanje | mm / inč | |
Odstupanje mjerenja E MPE | ±0,03 mm | |
Prihvat | Digimatic sučelje; RS232C sučelje; USB-sučelje; MAHR i-wi-radijski sustav | |
IP-klasa zaštite | IP 67 | |
⌀ mjerne šipke | 4 mm | |
Bežična upotreba | Softver proizvođača | |
Osiguravanje mjerne vrijednosti | MAHR Reference-Lock-sustav | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Materijal | Nehrđajući čelik, INOX | |
Duljina mosta | 85 mm | |
Presjek mjerne vodilice | 16 × 3 mm | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | |
Vrsta proizvoda | Pomični dubinomjer s utorima |
Broj artikla | 418754 100 | |
Broj proizvođača | 4126532 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Digitalni dubinomjer IP 67, i-wi, mjerno područje: 100mm |
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
452,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje | mm / inč | mm / inč |
Broj sadržanih baterija | 1 | 1 |
Opskrba energijom | na bateriju | na bateriju |
Standard | ISO 13385 | Standard proizvođača |
⌀ mjerne šipke | 4 mm | 4 mm |
Mjerna tehnika | digitalno | digitalno |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | 081560 LR44 |