Dubinomjer s dvostrukom kukom 300 mm

Artikl br.: 418520 300
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 21,62 € kom.
  • 25,02 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
127 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: ISO 13385
  • Materijal: Plemeniti čelik, INOX
  • sve dijelove: kaljeno
  • Pakiranje: Etui

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard ISO 13385
Mjerno područje 0 mm - 300 mm
Podjela 1/20 mm
Duljina skale 39 mm
Odstupanje mjerenja E MPE ±0,08 mm
Dimenzija kukice a 23 mm
Mjerna tehnika analogno
Materijal Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove kaljeno
Duljina mosta 100 mm
Presjek mjerne vodilice 10×3 mm
Pakiranje Etui
Vrsta proizvoda Dubinomjer

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 418520 300
EAN / GTIN 4045197203748
Broj proizvođača 418520 300

Opis

Izvedba:

Mjerna letvica i mjerni klizač matirano kromirani, s čisto ugraviranom skalom. Mjerne površine najfinije brušene.

Upotreba:

Univerzalna primjena za mjerenje dubine, duljine, suženja i utora − a posebice za provrte. Molimo da pazite na dimenziju a.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu