{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Standard proizvođača | |
Mjerno područje | 0 mm | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Očitavanje | 0,0005 col | |
Očitavanje | mm / coli | |
Osiguravanje mjerne vrijednosti | MAHR Reference-Lock sustav | |
Granica odstupanja | 0,04 mm | |
Prihvat | MAHR i-wi radijski sustav | |
IP-klasa zaštite | IP 65 | |
Bežična upotreba | Softver proizvođača | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | |
sve dijelove | kaljeno | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Vrsta proizvoda | Univerzalno pomično mjerilo |
Broj artikla | 415548 1250 | |
EAN / GTIN | 4059192062040 | |
Broj proizvođača | 4119053 |