Stega za stezanje na stolu 2-komponentna ručka 16/100

Artikl br.: 377150 16/100
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ rupe 16 mm
Izvedba kruto
Visina stezanja maks. 200 mm
Istovar 100 mm
Vrsta proizvoda Stezačica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 377150 16/100
EAN / GTIN 4008158038681
Broj proizvođača TW16-20-10-2K

Opis

Izvedba:

Kvalitetna 2-komponentna plastična ručka.

Prednost:

  • Mogućnost integracije na stol za zavarivanje bez alata.
  • Varijabilna primjena i bezstupanjsko podešavanje.
  • Udobno, sigurno, precizno i individualno stezanje.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu