Garnitura steznih vijaka 22/M20 mm

Artikl br.: 375420 22/M20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivna mjera T-utora / navoj (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivna mjera T-utora 22 mm
Navoji M20
Vrsta proizvoda Pritezni vijak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 375420 22/M20
EAN / GTIN 4062406204709
Broj proizvođača 375420 22/M20

Opis

Upotreba:

Idealni za izradu alata, u proizvodnji i za centre za osposobljavanje.

Sadržaj:

Navojne šipke: 4 kom./M20×125 mm; 4 kom./M20×160 mm; 4 kom./M20×200 mm
Matice za T-utore: 8 kom. vel. M20×22 mm
6-kutne matice: 8 kom. vel. M20
Podložne pločice: 8 kom. vel. M20
Produžne matice: 2 kom. vel. M20

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu