Nulta čeljust 70 mm

Artikl br.: 361263 70
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina čeljusti (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina h1 27 mm
Duljina čeljusti l 45,5 mm
odgovaraju kodu boja TeleCentric
Vrsta proizvoda Stezna čeljust 

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 361263 70
EAN / GTIN 4250364403542
Broj proizvođača 6921544060031

Opis

Odgovara:

TeleCentric 5-osna stega br. 361255

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu