ZeroClamp stezni modul, tip: 138I-SET

Artikl br.: 360040 138I-SET
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija ZeroClamp
Stezni modul br. 360040 138I
Stezni modul ⌀ d 138 mm
Postojeća rupa za indeksiranje da
Vrsta proizvoda Zatezni čep

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 360040 138I-SET
EAN / GTIN 4045197694737
Broj proizvođača 360040 138I-SET

Opis

Izvedba:

Sve komponente od čelika otpornog na koroziju.
Zatezni sustav s nultom točkom GARANT ZeroClamp važna je funkcija za moderne proizvodne sustave, posebno u automatiziranoj proizvodnji. Zahvaljujući posebnom sučelju kontakta, osigurava preciznu i pouzdanu preciznost ponavljanja nulte točke. Pneumatski sila stezanja sustava čvrsto drži obratke u željenom položaju, tako da je moguće brzo i precizno promijeniti obradak bez ponovnog postavljanja. Time se smanjuje napor prilikom postavljanja i povećava produktivnost. Nulta točka zatezanja sustava GARANT ZeroClamp ključna je za učinkovite procese proizvodnje. Saznajte više o inovativnoj tehnologiji tvrtke GARANT ZeroClamp i optimizirajte svoju proizvodnju.

Upotreba:

Za pojedinačnu ugradnju u stezne sustave.

Opseg isporuke:

Po 4 stezna modula.
10 × adapter za zračni priključak.
1,5 m crijevo za zrak.
1 × brzostezna spojnica br. 360019 vel. 10003.
1 × spojni adapter (odgovarajući za brzosteznu spojnicu).

Napomena:

Crteži, odnosno upute za ugradnju kod oblikovanja vlastitog steznog sustava dio su isporuke. Za punjenje kanala može se koristiti npr. dvokomponentna smola.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "ZeroClamp" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu