{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ vijenca | 40 mm | |
prikladno za prihvat | HSK 40; C4 | |
Vrsta proizvoda | Pomagalo za montažu |
Broj artikla | 358695 40 | |
EAN / GTIN | 2050001707147 | |
Broj proizvođača | 4980600 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Pomagalo za montažu s ležajevima, ⌀ vijenca: 40mm
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
188,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
145 dijelovi na zalihi
126,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | SK, BT | |
širina | 140 mm | |
⌀ vijenca | 40 mm | |
Visina | 167 mm | |
Duljina | 253 mm | |
prikladno za prihvat | HSK 40; C4 | |
Vrsta proizvoda | Pomagalo za montažu | Pomagalo za montažu |