{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Područje reza navoja | M3 − M12 | |
Prihvat | ⌀ drške 20 mm | |
Kompenzacija duljine na tlak | 7,5 mm | |
Kompenzacija duljine na vlak | 7,5 mm | |
Vanjski ⌀ D | 38 mm | |
Unutarnji ⌀ d 1 | 19 mm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 39 mm | |
Vrsta proizvoda | Glava za rezanje navoja |
Broj artikla | 334620 M3-12 | |
EAN / GTIN | 4045197487865 | |
Broj proizvođača | 334620 M3-12 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Brzoizmjenjiva stezna glava za ureznike M3-12
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
214,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
102 dijelovi na zalihi
164,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | ⌀ drške 20 mm | ⌀ drške 20 mm |
Duljina izboja A-dimenzija | 39 mm | 41 mm |
Vanjski ⌀ D | 38 mm | 38 mm |
Kompenzacija duljine na tlak | 7,5 mm | 7,5 mm |
Kompenzacija duljine na vlak | 7,5 mm | 7,5 mm |
Unutarnji ⌀ d 1 | 19 mm | 19 mm |
Vrsta proizvoda | Glava za rezanje navoja | Glava za rezanje navoja |