{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ radnog područja | 41 mm - 80 mm | |
⌀ kružnice A | 40 mm | |
Vanjski ⌀ B | 40 mm | |
Duljina | 24 mm | |
prikladni ⌀ vrhova za tokarilice D | 16 mm | |
Vrsta proizvoda | Čeoni zahvatnik |
Broj artikla | 327650 41-80 | |
Broj proizvođača | 088088 |