{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Morse konus | MK4 | |
⌀ kućišta D | 72 mm | |
Korisna duljina B | 137,5 mm | |
Najveći ⌀ vrha 60 ° A | 14 mm | |
Najveći ⌀ vrha 30 ° A | 32 mm | |
maksimalna pogreška rotacije | 0,01 mm | |
Duljina vrška C | 52,5 mm | |
za težinu obratka | 550 kg | |
maksimalna aksijalna zatezna snaga | 900 daN | |
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice |
Broj artikla | 321770 4 | |
EAN / GTIN | 4019208018720 | |
Broj proizvođača | 079921 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Produženi rotirajući šiljak s manometrom 4
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
1.369,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
754,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
za težinu obratka | 550 | 300 |
⌀ kućišta D | 72 | 76 |
Duljina 1 | 58 | |
maksimalna pogreška rotacije | 0,01 | 0,007 |
Morse konus | MK4 | MK4 |
Duljina vrška C | 52,5 | |
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice | Šiljak za tokarilice |