{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oblik | B | |
⌀ drške d1 | 50 mm | |
h1 | 32 mm | |
h2 | 41 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 50 mm | |
h5 | 35 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 30 mm | |
l2 | 55 mm | |
Kod boje za VDI dršku | VDI 50 | |
Vrsta proizvoda | VDI prihvat alata |
Broj artikla | 319000 50 | |
Broj proizvođača | 319000 50 |