{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 702-2 | |
Veličina konusa | 4 | |
Vanjski ⌀ A | 160 mm | |
Prolaz E | 42 mm | |
Visine bez čeljusti H1 | 66 mm | |
visina s čeljustima H2 | 92 mm | |
Broj vijčanih svornjaka | 3 | |
Veličina vijčanih svornjaka | 7/16−20 | |
Četverokutni ključ K | 10 mm | |
Težina | 8,5 kg | |
maksimalan broj okretaja | 4.600 min-1 | |
Šifra boje za pribor | Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava sa zupčastim prstenom |
Broj artikla | 310650 160/4 | |
Broj proizvođača | 108897 |