{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 20 mm | |
Prihvat | HSK-A 100 A = 120 | |
Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Oblik | A | |
Provrt za rashladne kanale | s mogućnošću zaključavanja | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC; HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 120 mm | |
Vanjski ⌀ D | 42 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
Vrsta proizvoda | Termoskupljajuća stezna glava |
Broj artikla | 308283 20 | |
EAN / GTIN | 4062406101367 | |
Broj proizvođača | 308283 20 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Termoskupljajuća stezna glava s rupama rashladnog kanala, HSK-A 100 A = 120, Stezni ⌀ D1: 20mm
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi
346,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
52 dijelovi na zalihi
214,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
248,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
47 dijelovi na zalihi
314,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
254,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ D2 | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Oblik | A | A | A | A | A |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Strategija rezanja | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HPC; HPC |
Vrsta proizvoda | Termoskupljajuća stezna glava | Termoskupljajuća stezna glava | Termoskupljajuća stezna glava | Termoskupljajuća stezna glava | Termoskupljajuća stezna glava |