{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 20 mm | |
Prihvat | HSK-A 63 | |
Norma prihvata | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Oblik | A | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HPC; HSC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 100 mm | |
⌀ D2 | 28 mm | |
⌀ D3 | 33,45 mm | |
L2 | 52 mm | |
Vrsta proizvoda | Hidro-stezna glava |
Broj artikla | 307531 20 | |
EAN / GTIN | 4062406114954 | |
Broj proizvođača | 307531 20 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Hidraulička stezna glava, uska, HSK-A 63, ⌀ stezanja D1: 20mm
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
626,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
434,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina izboja A-dimenzija | 100 mm | 100 mm |
Oblik | A | A |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Stezni ⌀ D1 | 20 mm | 20 mm |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Strategija rezanja | HPC; HSC | HPC; HSC |
Vrsta proizvoda | Hidro-stezna glava | Hidraulička stezna glava |