{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 12 mm | |
Prihvat | HSK-A 63 | |
Norma prihvata | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Oblik | A | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HPC; HSC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 90 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
⌀ D3 | 22,72 mm | |
L2 | 45 mm | |
Vrsta proizvoda | Hidro-stezna glava |
Broj artikla | 307531 12 | |
EAN / GTIN | 4062406114930 | |
Broj proizvođača | 307531 12 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Hidraulička stezna glava, uska, HSK-A 63, ⌀ stezanja D1: 12mm
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
465,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
434,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | HSK-A 63 | HSK-63 kratko |
Norma prihvata | DIN 69893; ISO 12164-1 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Duljina izboja A-dimenzija | 90 mm | 90 mm |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Stezni ⌀ D1 | 12 mm | 12 mm |
Strategija rezanja | HPC; HSC | HPC; HSC |
Vrsta proizvoda | Hidro-stezna glava | Hidraulička stezna glava |