HiRunER precizna stezna glava za ER čahure 32

Artikl br.: 305532 32
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za veličinu ER čahura Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Oblik: A
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HSC; HPC

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    za ER stezna kliješta 32
    Stezni ⌀ D1 2-20 mm
    Prihvat HSK-A 100 A = 100
    Norma prihvata DIN 69893; ISO 12164-1
    Oblik A
    Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
    Točnost rotacije ≤ 3 µm
    Strategija rezanja HSC; HPC
    Unutarnje hlađenje da
    Stezni raspon 2 mm - 20 mm
    Duljina izboja A-dimenzija 100 mm
    Vanjski ⌀ D 52 mm
    Rezervna ER matica br. 309617 32
    ER ključ br. 309748, br. 309749 32
    Balluffchip rupe Da
    Vrsta proizvoda Glava za stezna kliješta

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 305532 32
    EAN / GTIN 4045197869975
    Broj proizvođača 305532 32

    Opis

    Izvedba:

    Vanjski i unutarnji konus brušeni, za miran rad sve su drške tvrdo tokarene. Uključujući RFID/Balluffchip provrt, visokoučinkovitu steznu maticu do 25000 min-1.

    Prednost:

    • Izvrsna preciznost rotacije u sustavu (glava + stezna čahura + stezna matica), rotacija 3 µm sa steznim čahurama od 2 µm, rotacija 6 µm sa steznim čahurama od 5 µm.
    • Iznimna snaga pridržavanja (do faktora 2 u usporedbi sa standardnom ER glavom).
    • Učinak smanjenja vibracija zbog dvodijelne stezne matice (jednodijelna mini izvedba).

    Upotreba:

    Za prihvat alata cilindričnom drškom u steznim čahurama prema DIN 6499 - oblik A i B.

    Opseg isporuke:

    Uključuje preciznu steznu maticu.

    Dodatni pribor:

    Cijev za rashladno sredstvo br. 309880,
    Nasadni ključ br. 309890,
    ER stezne čahure Fahrion br. 308901309432.
    C ključ broj 628400, ili Momentni ključ br. 309749 ili br. 628520.

    Napomena:

    • Steže samo nazivni ⌀ do ⌀ drške tolerancije h 10.
    • Stezna matica ne u kombinaciji s brtvom.
    • Precizna glava za stezne čahure uvijek se treba upotrebljavati u kombinaciji s preciznim steznim maticama br. 309617; 309618.
    • Upotrebljava se u kombinaciji sa steznim čahurama Fahrion.
    • Plavi prsten mora se ukloniti sa ER steznih čahura Fahrion HP-2µm.