{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za ER stezna kliješta | 40 | |
Prihvat | HSK-A 63 A = 130 | |
Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Oblik | A | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC | |
Stezni raspon | 3 mm - 26 mm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 130 mm | |
Vanjski ⌀ D | 63 mm | |
Balluffchip rupe | Da | |
Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta |
Broj artikla | 305437 40 | |
EAN / GTIN | 4045197870063 | |
Broj proizvođača | 305437 40 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Stezna glava za ER čahure, HSK-A 63 A = 130, za veličinu ER čahura: 40
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
168,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
81 dijelovi na zalihi
126,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi
160,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
210,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
131,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | HSK-A 63 A = 130 | SK 40 A = 130 | SK 50 A = 130 | HSK-A 100 A = 130 | HSK-A 63 A = 130 |
Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 |
Duljina izboja A-dimenzija | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
Vanjski ⌀ D | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Stezni raspon | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm |
Strategija rezanja | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC |
Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta | Glava za stezna kliješta | Glava za stezna kliješta | Glava za stezna kliješta | Glava za stezna kliješta |