{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni raspon | 0,5 mm - 13 mm | |
Prihvat | BT 30 | |
Norma prihvata | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Oblik | A | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 30 µm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 96 mm | |
Vanjski ⌀ D | 50 mm | |
Rezervni odvijač br. 627425 | SW 6 | |
Vrsta proizvoda | Kratka glava za bušenje |
Broj artikla | 303196 0,5-13 | |
EAN / GTIN | 2050001839022 | |
Broj proizvođača | 20.296.30.13 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Kratka stezna glava za bušenje oblik A, BT 30, Stezni raspon: 0,5-13mm
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
392,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi
296,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | BT 30 | BT 40 |
Duljina izboja A-dimenzija | 96 mm | 92 mm |
Vanjski ⌀ D | 50 mm | 43 mm |
Oblik | A | AD |
Stezni raspon | 0,5 mm - 13 mm | 0,5 mm - 13 mm |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Vrsta proizvoda | Kratka glava za bušenje | Kratka glava za bušenje |