{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 12 mm | |
Prihvat | SK 50 A = 160 | |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | |
Oblik | ADB | |
Provrt za rashladne kanale | zaključavanje moguće | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HPC; HSC | |
Vibracija | prigušeno | |
Duljina izboja A-dimenzija | 160 mm | |
Vanjski ⌀ D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
⌀ D3 | 80 mm | |
L2 | 75,9 mm | |
Vrsta proizvoda | Termostezna glava |
Broj artikla | 302216 12 | |
EAN / GTIN | 4062406545567 | |
Broj proizvođača | 302216 12 |