{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 16 mm | |
⌀ D | 32 mm | |
Ukupna duljina | 62,5 mm | |
Točnost rotacije sustava | 5 µm | |
Vrsta proizvoda | Redukcijska čahura |
Broj artikla | 302177 16 | |
EAN / GTIN | 4060576155043 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Redukcijska čahura s prorezom s hlađenjem, ⌀ 32 mm, ⌀ stezanja D1: 16mm
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
131,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
51 dijelovi na zalihi
112,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
137,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ D | 32 mm | 20 mm | 32 mm |
Ukupna duljina | 62,5 mm | 63,5 mm | |
Točnost rotacije sustava | 5 µm | 5 µm | 5 µm |
Stezni ⌀ D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Vrsta proizvoda | Redukcijska čahura | Redukcijska čahura | Redukcijska čahura |