{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 12 mm | |
⌀ D | 20 mm | |
Ukupna duljina | 52,5 mm | |
Točnost rotacije sustava | 5 µm | |
Vrsta proizvoda | Redukcijska čahura |
Broj artikla | 302150 12 | |
EAN / GTIN | 4060576155142 | |
Broj proizvođača | 0217929 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Redukcijska čahura s prorezom s hlađenjem, ⌀ 20 mm, Stezni ⌀ D1: 12mm
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
124,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
112,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
137,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ D | 20 mm | 20 mm | 32 mm |
Ukupna duljina | 52,5 mm | 63,5 mm | |
Točnost rotacije sustava | 5 µm | 5 µm | 5 µm |
Stezni ⌀ D1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Vrsta proizvoda | Redukcijska čahura | Redukcijska čahura | Redukcijska čahura |