{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni raspon | 0,5 mm - 13 mm | |
Prihvat | SK 40 | |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | |
Oblik | A | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 30 µm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 90 mm | |
Vanjski ⌀ D | 50 mm | |
Rezervni odvijač br. 627425 | SW6 | |
Vrsta proizvoda | Kratka glava za bušenje |
Broj artikla | 301490 0,5-13 | |
EAN / GTIN | 2050001690548 | |
Broj proizvođača | 11.296.40.13 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Kratka stezna glava za bušenje oblik A, SK 40, Stezni raspon: 0,5-13mm
na zahtjev
Na zalihi
54 dijelovi na zalihi
323,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
64 dijelovi na zalihi
293,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | SK 40 | SK 40 |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Duljina izboja A-dimenzija | 90 mm | 76 mm |
Oblik | A | AD |
Točnost rotacije | ≤ 30 µm | ≤ 20 µm |
Stezni raspon | 0,5 mm - 13 mm | 0,5 mm - 13 mm |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |