{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Morse konus, unutarnji | 2 | |
Prihvat | SK 40 kratko | |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | |
Oblik | ADB | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 8 µm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 50 mm | |
Vanjski ⌀ D | 32 mm | |
Vrsta proizvoda | Prihvatni adapter |
Broj artikla | 301245 2 | |
EAN / GTIN | 4062406252243 | |
Broj proizvođača | 301245 2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Držač alata s MK drškom oblik A, SK 40 kratko, MK unutarnji: 2
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
76,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
72 dijelovi na zalihi
105,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
65 dijelovi na zalihi
164,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | SK 40 kratko | HSK-A 63 | HSK-A 100 |
Duljina izboja A-dimenzija | 50 mm | 120 mm | 120 mm |
Vanjski ⌀ D | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Oblik | ADB | A | A |
Točnost rotacije | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 15000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Vrsta proizvoda | Prihvatni adapter | Prihvatni adapter | Prihvatni adapter |