HiRunER precizna stezna glava za ER čahure 25

Artikl br.: 300643 25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za veličinu ER čahura Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: ISO 7388-1
  • Oblik: ADB
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HSC; HPC

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za ER stezna kliješta 25
Prihvat SK 40 A = 100
Norma prihvata ISO 7388-1
Oblik ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HSC; HPC
Stezni raspon 1 mm - 16 mm
Duljina izboja A-dimenzija 100 mm
Vanjski ⌀ D 44 mm
Rezervna ER matica br. 309617 25
Balluffchip rupe Da
Vrsta proizvoda Glava za stezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 300643 25
EAN / GTIN 4045197771551
Broj proizvođača 300643 25

Opis

Izvedba:

Vanjski i unutarnji konus brušeni, za miran rad sve su drške tvrdo tokarene. Uključujući RFID/Balluffchip provrt, visokoučinkovitu steznu maticu do 25000 min-1.

Prednost:

  • Koncentričnost od 3 µm sa steznom čahurom od 2 µm, koncentričnost od 6 µm sa steznom čahurom od 5 µm.
  • Iznimna sila stezanja (do faktora 2 u usporedbi sa standardnom ER glavom).
  • Učinak smanjenja vibracija zbog 2-dijelne stezne matice (vel. 11M i 16M 1-dijelna).

Upotreba:

Za prihvat alata cilindričnom drškom u steznim čahurama prema DIN 6499 - oblik A i B.

Opseg isporuke:

Uključuje preciznu steznu maticu.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308600308806, ključ za povlačni vijak br. 308820308835, ER stezni ključ br. 309757, 309758 (za 11M i 16M); ER stezne čahure Fahrion br. 308901309434. ER stezne čahure br. 308901309432, C ključ br. 628400, odn. momentni ključ br. 309749 ili 628520.

Napomena:

  • Steže samo nazivni ⌀ do ⌀ drške tolerancije h 10.
  • Stezna matica ne u kombinaciji s brtvom.
  • Upotrebljavati u kombinaciji sa steznim čahurama Fahrion.
  • Plavi prsten mora se ukloniti sa ER steznih čahura Fahrion HP-2μm.

Precizna glava sa steznim čahurama uvijek se treba koristiti u kombinaciji s preciznom steznom maticom br. 309617.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu