{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 40 mm | |
Prihvat | SK 50 kratko | |
Standard | DIN 6359 | |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | |
Oblik | AD | |
Provrt za rashladne kanale | ne može se zaključati | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G6,3 pri 18000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 120 mm | |
Vanjski ⌀ D | 80 mm | |
Rezervni stezni vijak 309900 | 32 | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine |
Broj artikla | 300325 40 | |
EAN / GTIN | 4062406243173 | |
Broj proizvođača | 300325 40 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Weldon stezna glava oblik AD s rupama rashladnog kanala, SK 50 kratko, Stezni ⌀ D1: 40mm
na zahtjev
Na zalihi
43 dijelovi na zalihi
89,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi
357,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
244,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
74 dijelovi na zalihi
58,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
73,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
144 dijelovi na zalihi
72,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | SK 50 kratko | HSK-100 kratko | HSK-100 kratko | SK 40 kratko | SK 40 kratko | SK 50 kratko |
Vanjski ⌀ D | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Rezervni stezni vijak 309900 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Stezni ⌀ D1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G6,3 pri 18000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 20000 min-1 | G6,3 pri 18000 min-1 | G6,3 pri 18000 min-1 | G 6,3 pri 15000 min-1 |
Strategija rezanja | HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HPC | HPC | HPC |