{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 16 mm | |
Prihvat | SK 50 kratko | |
Standard | DIN 6359 | |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | |
Oblik | AD | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 63 mm | |
Vanjski ⌀ D | 48 mm | |
Rezervni stezni vijak 309900 | 16 | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine |
Broj artikla | 300315 16 | |
EAN / GTIN | 4062406243012 | |
Broj proizvođača | 300315 16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Weldon stezna glava oblik AD, SK 50 kratko, Stezni ⌀ D1: 16mm
na zahtjev
Na zalihi
114 dijelovi na zalihi
59,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
71 dijelovi na zalihi
80,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
71 dijelovi na zalihi
108,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
100,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
65 dijelovi na zalihi
78,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Norma prihvata | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Rezervni stezni vijak 309900 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Oblik | AD | ADB | ADB | ADB | AD |
Standard | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 15000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G6,3 pri 25000 min-1 | G6,3 pri 18000 min-1 |
Strategija rezanja | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine | Stezna glava za ravne površine | Stezna glava za ravne površine | Stezna glava za ravne površine | Stezna glava za ravne površine |