{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Torx® profil | TX45 | |
Profil | Torx® | |
L | 5,5 mm | |
L1 | 40 mm | |
Tolerancija | - 0,01 do + 0,01 mm | |
⌀ d | 16 mm | |
Vanjski promjer vrtnje Torx® | 7,95 mm | |
⌀ prethodnog bušenja | 5,8 mm | |
Rezni materijal | HSS | |
Prevlaka | TiN | |
Vrsta proizvoda | Alat za oblikovanje utora i profila |
Broj artikla | 293066 TX45 | |
EAN / GTIN | 4045197947642 | |
Broj proizvođača | 293066 TX45 |