Alat za izradu četverokutnih profila, metrički ⌀ d = 16 mm, TiN, 4-kut: 20mm

Artikl br.: 293056 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

4-kut (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 20 mm
Profil Četverokutni
L 32 mm
L1 40 mm
Tolerancija + 0,18 do + 0,21 mm
⌀ d 16 mm
Rezni materijal HSS
Prevlaka TiN
Vrsta proizvoda Alat za oblikovanje utora i profila

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 293056 20
EAN / GTIN 4045197947277
Broj proizvođača 293056 20

Opis

Izvedba:

S TiN prevlakom.

Upotreba:

Za izradu profila u jednom radnom postupku.

Odgovara:

Držač alata za izradu profila br. 293020293079.

Napomena:

  • Posebne veličine i posebni profili dostupni na upit.
  • Detaljne smjernice za upotrebu možete pronaći u našoj aplikaciji za ToolScout.

Proizvodnja 4-kutnih profila > 9 mm preporučljiva je samo s materijalima koji se lako obrađuju (veće uklanjanje materijala).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu