{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 4 mm | |
Profil | 6-kut | |
L | 9 mm | |
L1 | 18 mm | |
Tolerancija | +0,07 do +0,09 mm | |
⌀ d | 8 mm | |
⌀ prethodnog bušenja | 4,07 mm | |
Posmak f u INOX-u < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Rezni materijal | HSS | |
Prevlaka | WC/C | |
Vrsta proizvoda | Alat za oblikovanje utora i profila |
Broj artikla | 293041 4 | |
EAN / GTIN | 4062406785024 | |
Broj proizvođača | 293041 4 |