{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ D | 38 mm | |
Prihvat drške tip | ⌀ cilindrične drške 25 mm | |
Duljina izboja LA | 163 mm | |
Korisna duljina LN | 162 mm | |
Područje podešavanja | -0,05 / +0,1 mm | |
⌀ drške Ds | 35 mm | |
Broj valjaka | 8 | |
Vrsta proizvoda | Valjak za ravnanje |
Broj artikla | 291556 38 | |
EAN / GTIN | 4060491000619 | |
Broj proizvođača | G1.3-038.00-3-U-ZS25 |