{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ D | 32 mm | |
Mjera L1 | 170 mm | |
Mjera L2 | 50 mm | |
Mjera L3 | 50 mm | |
Mjera L4 | 10 mm | |
Mjera L5 | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Alat za oblikovanje utora i profila |
Broj artikla | 290386 50 | |
EAN / GTIN | 4062406258252 | |
Broj proizvođača | 290386 50 |