PENTACUT 17 N-NP umetci za rezanje lijevi 2/17 mm

Artikl br.: 273959 2/17
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 5 Piece
  • Koraci narudžbe: 5 Piece
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Širina utora w / veličina ploče (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Glavna primjena UNI
Uvjetovanost reza kontinuirano
Lomač odvojenih čestica NP
Brzina reza vc glavna primjena 50 m/min - 150 m/min
Širina utora w 2 mm
Kutni radijus R 0,8 mm
Vrsta IC1008
RETOL 0,02 mm
CUTDIA 32 mm
Dubina utora tmaks 4 mm
Dubina reza ap 0,1 mm - 2,5 mm
Posmak f ubodno tokarenje 0,05 mm/okr - 0,15 mm/okr
Posmak f ubadanje 0,05 mm/okr - 0,09 mm/okr
Dubina reza ap min 0,05 mm
Dubina reza ap maks 2,5 mm
Broj zamjena/oštrica 5
Profil izmjenjive rezne pločice neutralno
Serija PENTACUT
Fina/gruba obrada Grubo-fina obrada
Oznaka proizvođača PENTA 17-200NP08LS IC1008
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 273959 2/17
EAN / GTIN 7291075389661
Broj proizvođača 3336638

Opis

Upotreba:

Svestrani sustav za obradu malih komponenti. Za odrezivanje i ubadanje, ubodno tokarenje, narezivanje navoja i obrnuto tokarenje.
Za ubadanje i ubodno okretanje. S mekanim rezom.

Odgovara:

Držač za tokarenje br. 273950273951.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu