{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
h4 | 16 mm | |
h2 | 4 mm | |
h3 | 32 mm | |
Duljina nastavka b | 20 mm | |
Širina drške b3 | 36 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 80 mm | |
za visinu mača h5 | 19 mm | |
Stezni vijak | 279816 8 | |
Vrsta proizvoda | Osnovni držač mača |
Broj artikla | 273896 16 | |
EAN / GTIN | 4062406351960 | |
Broj proizvođača | 273896 16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Osnovni držač mača, visina drške h: 16mm
na zahtjev
Na zalihi
103 dijelovi na zalihi
121,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi
215,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
197,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
368,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
za visinu mača h5 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Duljina nastavka b | 20 mm | 17 mm | ||
Ukupna duljina Lukupno | 80 mm | 61 mm | 76 mm | 70 mm |
h2 | 4 mm | 4 mm | ||
h4 | 16 mm | 16 mm | ||
Stezni vijak | 279816 8 | 279815 14 | 279815 22 | 279815 23 |
Vrsta proizvoda | Osnovni držač mača | Osnovni držač mača | Osnovni držač mača | Osnovni držač mača |