Pločica za odrezivanje desna, HU7310, širina utora W: 2,2mm

Artikl br.: 273180 2,2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
381 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina utora W (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina utora w 2,2 mm
Glavna primjena N
Uvjetovanost reza kontinuirano
Kutni radijus 0,2 mm
Vrsta HU7310
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HM
Posmak f 0,07 mm/okr
Broj zamjena/oštrica 1
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Profil izmjenjive rezne pločice desna
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 273180 2,2
EAN / GTIN 4045197741134
Broj proizvođača 273180 2,2

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
300
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
300
Aluminij > 10% Si
N
230
kontinuirano
 
nepravilno
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Upotreba:

Za mačeve za odrezivanje br. 273551273558.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu