{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina pločice | 16 mm | |
Primjena | lijevi | |
Sustav | DM | |
Unutarnje hlađenje | da | |
prikladno za veličinu ploče L | 16 mm | |
odgovarajuće osnovno tijelo | 264910 - 264922 | |
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin | 48 mm | |
Udaljenost vrha od osi | 25 mm | |
Ukupna duljina L | 35 mm | |
Podložna pločica |
279820 1 | |
Vijak s podloškom | 259027 3 | |
Vilica, vijak, O-prsten | 279835 2 | |
Vrsta proizvoda | Rezna glava |
Broj artikla | 272085 DM/16 | |
Broj proizvođača | 090-50583DM1690 |