{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | AEJ9CBN8 | |
za provrte od ⌀ dmin | 6,2 mm | |
Duljina mjerenja | 30,5 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Radijus R | 0,2 mm | |
f | 2,95 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 0,31 mm | |
Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za tokarenje |
Broj artikla | 270587 6,2 | |
EAN / GTIN | 2050002066069 | |
Broj proizvođača | A06.1830.30.62.20YUR CBN8 |