{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | AFCWX800 | |
za provrte od ⌀ dmin | 5,2 mm | |
Duljina mjerenja | 10,2 mm | |
⌀ D | 5 mm | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Radijus R | 0,2 mm | |
f | 2,45 mm | |
maksimalna dubina uboda tmaks | 0,5 mm | |
Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za tokarenje |
Broj artikla | 270547 5,2 | |
EAN / GTIN | 2050002065376 | |
Broj proizvođača | A05.1825.10.52.20YR X800 |