simturn AX držač za tokarenje, ME stezni sustav D = 4 mm 20 mm

Artikl br.: 270529 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ Dg6 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača AY7C
Unutarnje hlađenje da
L1 90 mm
Preturna matica 279715 1
Vrsta proizvoda Držač za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 270529 20
EAN / GTIN 2050002065000
Broj proizvođača A04.0020.ME ST T

Opis

Izvedba:

Opcionalni izbor 4 različite vrste dovoda rashladne tekućine. Jednostavno postavljanje sa samo dva navojna zatika.

Prednost:

ME stezni sustav omogućuje optimalnu preciznost i stabilnost kroz potpuno omotavanje.

Upotreba:

Pogotovo kod dugih izbočina za smanjenje vibracija.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu