{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WOHX 02T001 R | |
Kutni radijus | 0,1 mm | |
Vrsta | BK6440 | |
Glavna primjena | P | |
Dodatna primjena | M | |
Uvjetovanost reza | snažno prekinuto | |
Kut nagiba | 12 stupanj | |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 1,2 mm | |
Posmak f | 0,05 mm/okr - 0,2 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 100 m/min - 240 m/min | |
Brzina reza vc sporedna primjena | 80 m/min - 160 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 3 | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 268894 BK6440 | |
Broj proizvođača | W00 04420.016440 |